スマホ充電器 AC充電器 microB ケーブル一体型 1A出力 1年保証 キューブ型

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69017646 品番 MPA-ACMAC255WF
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

家庭用コンセントからスマホやmicro USBコネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
コンパクトなキューブ型で、3万時間使用できる長寿命※設計を実現しています。※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
家庭用コンセントからスマートフォンやmicro USBコネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
未使用時はプラグ部分を折りたたんで本体に収納可能です。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mを採用しています。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSBコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。

用途
Androidスマホを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、プラグも折りたたんでコンパクトに収納可能です。
その他充電時間:約3.5時間 ※バッテリー容量が約2100mAhのスマートフォンを充電する際の目安時間です。 ホワイトフェイス 外形寸法(mm)30×30×30(ACプラグ収納時) 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)2.5 コネクタ形状【電源出力側】USB micro-B オス 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 対応機種USB-micro Bコネクタ搭載スマートフォン※2016年6月現在 定格出力電圧5V 保証期間1年間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 定格出力電流1A
注意
※携帯電話や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-16
用途:
ガラケイ携帯電話の充電

普通に充電できます。家庭100Vコンセント用でガラケイ携帯電話対応のを探してました。重宝してます。

対象商品:
69017603
2018-08-15
用途:
スマホ充電にて
KEATON 様

ケーブルに力が加わると本体とケーブ部のゴムフレキが取れやすく不満を感じる

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
69017646
2018-11-26
用途:
ナビ用タブレットの充電
有限会社掛川急送 様

コードが長くて使い勝手が大変良いです。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする