曜日別特売
VFR6311-5D-06 VFR6_1 - ノンプラグイン/単体 SMC 69025776

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFR6_1 - ノンプラグイン/単体

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(06) 3/4リード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード69025776品番VFR6311-5D-06
参考基準価格(税別)¥58,690販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
仕様リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、CE対応:(-) なしオプション(-) なしコイル定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(06) 3/4ボディオプション(1) ダイレクトマニュアルねじの種類(-) Rcシンボル(3) 3位置クローズドセンタリード線取出方法(D) DIN形ターミナル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする