画像準備中

ベルト研磨材

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 69025909 品番 DAXB-FL-#180-100X915
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

広範囲で使用されているスタンダードタイプ

用途一般金属向け 長さ(mm)915 幅(mm)100 粒度#180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする