ハンディモップ 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1本) 注文コード69029287 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

全面モコモコが360℃ホコリをキャッチ。表も裏も使える両面ふわふわシートで細かいホコリや花粉をしっかりキャッチ

仕様ハンドル1本シート2枚 成分流動パラフィン 素材ハンドル:ポリプロピレン/シート:ポリエステル、ポリエチレン 寸法(幅×長さ)(mm)シート:110×180、ハンドル:35×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする