満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 MHED-FTE-104
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69034367
品番
MHED-FTE-104
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
消火器格納箱。壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
初期消火に役立つ防災用品が備え付です。
付属品
LEDライ(電池別)、マスク10枚、軍手2組、呼笛1個
材質
スチール
色
ポリッシュホワイト
適合ブラケット
3-B(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
285×775×183.2
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません