満点商会
満点商会の 消火器・消火用品
満点商会の 消火器スタンド
ひけし 消火器ボックス 全埋込扉付 MHED-WO-106
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69034403
品番
MHED-WO-106
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ノンブラケット施工型。
壁面収納タイプ。
通路を広く確保できるので、店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途
消火器格納箱
材質
スチール
色
ポリッシュホワイト
適合ブラケット
ノンブラケット施工型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
270×636×165
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません