※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VFS5_0 - プラグインタイプ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(04) Rc1/2
ねじの種類
(T) NPTF
注文コード
69035174
品番
VFS5100-3FZC-04T
参考基準価格(税別)
¥27,060
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・ねじの種類
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(F) プラグインタイプコンジットターミナル
ねじの種類
(T) NPTF
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
管接続口径
(04) Rc1/2
ボディ形式
(0) 標準
シンボル
(1) 2位置シングル
仕様
パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインタイプコンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式 (レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) オプションなし
オプション
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付