パイオラン
パイオランの 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
梱包用テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(24巻)
注文コード
69035271
品番
K-10-BE 75MMX50M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
段ボールをしっかり梱包(重梱包)することができます。
軽くて丈夫なクロステープです。
重ね貼りができます。
カラーバリエーションがあり色分けが可能です。
用途
段ボール梱包等の重包装に。
トラスコ品番
567-0976
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
75
厚さ(mm)
0.16
色
ベージュ
長さ(m)
50
対応
テープカット条件:手で切断可能、筆記可否:油性マジックで筆記可能
粘着力(N/10mm)
4.4
引張強度(N/10mm)
60
粘着力(N/25mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※人体には直接貼らないでください。
※絶縁用テープではありませんので、電気絶縁用には使用しないでください。