VFS5400-3FC VFS5_0 - プラグインタイプ/単体 SMC 69035533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VFS5_0 - プラグインタイプ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしねじの種類-注文コード69035533品番VFS5400-3FC
参考基準価格(税別)¥27,450販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線取出方法(F) プラグインタイプコンジットターミナルねじの種類-コイル定格電圧(V)(3) AC110~120 50/60Hz管接続口径(-) サブプレートなしボディ形式(0) 標準シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ仕様パイロット仕様:(-) 内部パイロット、リード線取出し方法:(F) プラグインタイプコンジットターミナル、パイロット弁手動操作の種類:(C) ロック式 (レバー形)、配管仕様:(-) 横配管、CE対応:(-) オプションなしオプション(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする