画像準備中

分別ボックス50リットル 平蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69035691 品番875-77
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,598円となります。
参考基準価格(税別)¥8,700 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

45リットルのゴミ袋が無駄なく使える寸法設計です。

用途工事現場等に。 トラスコ品番680-7505 材質再生PP 高さ(mm)635 奥行(mm)490 容量(L)50 間口(mm)280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする