曜日別特売

プリントボード釘

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(220本)
全長(mm)30
内容量1パック(220本)注文コード69036156品番10179624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途カラー化粧合板と色合わせをして使用します。トラスコ品番680-5608材質スチール全長(mm)30寸法d(mm)1.5表面処理着色塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする