大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(全ねじ(鉄/BS(真鍮)めっき)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(700本)
注文コード
69037088
品番
4X25
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
25
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
BS(真鍮)めっき
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.5
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M4
寸法dk(Φmm)
8
十字穴深さ(mm)
(最大)2.33/(最小)1.79