UNIT
UNITの ゴミ箱
UNITの ダストカート
BMダストカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69037416
品番
877-15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥44,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
114-0084
材質
本体:20.4Φスチール・スチールパイプにクロームメッキ、袋:ナイロン
色
黄
摘要
キャスター付
高さ(mm)
915
容量(L)
236
縦(mm)
664
横(mm)
646