大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
(+ー)トラス小ねじ(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(700本)
注文コード
69037928
品番
5X12
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。