曜日別特売

ステンレス釘 平頭

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(200本)
全長(mm)25
内容量1パック(200本)注文コード69038676品番10179679
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。

用途ツライチに仕上げる平頭形状です。トラスコ品番680-5647材質SUS304全長(mm)25寸法d(mm)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする