ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
プリントボード釘
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(220本)
1パック(270本)
1パック(220本)
全長(mm)
30
25
30
色
クリーム
クリーム
白
ブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(220本)
注文コード
69039078
品番
10179625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
環境に配慮したバイオマスパックで包装しています。
用途
カラー化粧合板と色合わせをして使用します。
トラスコ品番
680-5589
材質
スチール
全長(mm)
30
色
クリーム
寸法d(mm)
1.5
表面処理
着色塗装