曜日別特売
2X10 (+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69043038

(+)ナベ小ねじ(鉄/三価ホワイト)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼びM2
長さ(mm)10
内容量1箱(100本)注文コード69043038品番2X10
販売価格(税込)¥515
販売価格(税別)
468
ねじの呼びM2長さ(mm)10材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト頭部形状ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69043022
2023-10-25
用途: 人形関節の固定用

ホームセンターで市販の小ねじはナット類も同封され、かつ割高のためネジだけの販売はありがたい。

対象商品 : 69042995
2022-07-18
用途: バイクのメンテ
建設業・工事業

近所のホムセンになかったサイズを急遽入手できました。サイズも数もそろっていて便利です。

対象商品 : 69043476
2022-02-25
用途: ジグ製作
その他業種

短長のネジが短期に入手でき価格も安く重宝している。
配送も早かった。

対象商品 : 69043336
2021-08-19
用途: 電動工具の修理用
サービス業

可もなく不可も無し。
特に問題なく使用できます。
安価で気軽に注文できるので有難いです。
少しでも頭がナメたら、ためらいなく交換できます。
種類が豊富なのも有難いです。

対象商品 : 69043047
2019-06-11
用途: 普通です。
農・林・水産業

特に問題ありません。 強度的にも問題なし。 普通です。

対象商品 : 69042977
2018-03-10
用途: ミシン部品の取り付け

商品自体は全く問題有りませんが、大きなビニール袋に入って届きましたが、小さな部品なだけに、保管方法を考えなければならず、小袋に入れて出荷して頂けると扱い易くなると思います。

対象商品 : 69043625
2017-12-17
用途: 制御盤の組立
電修技研

必要なサイズを必要な分だけ購入できるので余剰在庫を持たなくていいので助かります

対象商品 : 69043616
2017-12-03
用途: 制御盤の組立
電修技研

少ロットでほしいサイズの物が手にはいるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4798:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする