2X10 (+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69043948

(+)皿小ねじ(鉄/三価ホワイト)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 69043948 品番 2X10
販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
ねじの呼びM2 長さ(mm)10 材質鉄(または標準) 表面処理三価ホワイト 頭部形状
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-16
用途:
機械のメンテナンス

普通では売っていない太さの規格だったため、購入出来て助かりました。
サイズは希望していた通りでした、ありがとうございました。

対象商品:
69044176
2021-10-18
用途:
機械部品に
製造業

呼び長さ4mmは首下の長さのことだと思って、3x4を購入したが、到着したのは頭部分を含んでの全長4mm、ネジ部は2mmだった。きっと皿ネジは普通のネジと違って呼び長さが違うのだろうけど、商品ページに書いておいてほしかった。

5人が参考にしています
対象商品:
69044194
2019-09-17
用途:
機器用のねじ
飲食業

近所では手に入らなかったので助かる。もちろん特に問題ない。

対象商品:
69044255
2019-06-11
用途:
なんの問題もありません
農・林・水産業

なんの問題もありません。普通です。強度も普通です。

対象商品:
69044142
2019-03-17
用途:
バイクのハンドルスイッチ
島田オートサービス  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

100個単位ではなく、もう少し少ない数で販売してほしいです。長さを間違えたので再度購入します。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3443:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする