曜日別特売
FB-R5F11PLG-TB RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ 内藤電誠町田製作所 69059124

RL78/ CPUボード FB-R5Fシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード69059124品番FB-R5F11PLG-TB
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,600販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

ユニバーサルエリア(2.54mmピッチ)を搭載
フラッシュメモリプログラミング、オンチップデバッグの両方に対応(TOOL0端子を使用)
マイコンの端子を周辺ボードコネクタに配置し拡張性に優れる
鉛(Pb)フリーに対応
RL78/H1Dターゲットボード。ルネサスエレクトロニクス製のマイコンRL78/H1Dを搭載したターゲットボードです。オンチップのプログラミング機能つきデバッギングエミュレータE1を使用して、マイコンの動作を試すことができます。RL78/H1D(R5F11PLG)を搭載。8MHzと32.768KHzの発振子を搭載。

仕様●CPU:RL78/H1D(R5F11PLG)●メインクロック動作周波数:8MHz●サブシステムクロック動作周波数:32.768kHz●搭載部品:CN3:14pinコネクタ(E1接続用)●CN4、CN5:アプリケーションボード用●Power LED:赤 ×1(LED2)●評価用LED:黄 ×1(LED1はP77へ接続)●評価用SW:SW1(INTP0へ接続)●メインクロック(OSC1):8MHz発振子(X1、X2へ接続)●サブシステムクロック(OSC2):32.768KHz発振子(XT1、XT2へ接続)●未実装部品:CN1、CN2、R8、R9:周辺ボードコネクタ(2.54mm ピッチ)50pin ×2、プルアップ抵抗●IC2、C10、C11、R7、L1:3.0Vレギュレータ回路(レギュレータ、コンデンサ、抵抗、フィルタ)●動作電圧:2.4V~5.5V(OSC1:8MHz発振子使用時)●別売のアプリケーションボードにはセンサが搭載されているので、ヘルスケアなどのアプリケーションをお試しいただけます。●【内容物】●FB-R5F11PLG-TB 本体●ユーザーズ・マニュアルアズワン品番67-0369-90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする