ポリウレタン銅線 20m UEW0シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック 注文コード69059210 品番UEW0.18L20
参考基準価格(税別)¥490 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

UEWポリウレタン銅線2種
高周波における誘電特性に優れたポリウレタン系合成樹脂被覆銅線で、電子機器用コイルなどに使用できます。
被覆を剥離せずに直接はんだ付けが可能です。
耐熱温度130℃で、380℃ではんだ゛付けができます。

仕様●線径:0.18mm●長さ:20m●耐熱温度:130℃ アズワン品番67-0371-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする