大阪魂
(-)止めねじ(剣先)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
注文コード
69062184
品番
2.0X2.0
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
2
材質
鉄(または標準)
穴の形状
すりわり
表面処理
生地(または標準)
ねじピッチ
0.4
先端形状
剣先
寸法A(mm)
(最大)0.45、(最小)0.31
寸法B(mm)
(最大)0.84、(最小)0.64