JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用回転灯
LEDミニ回転灯マグネットタイプ 12/24V共用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グリーン
発光色
グリーン
注文コード
69063201
品番
502323
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
色・発光色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらサイズのLED回転灯。ストロボ点滅に加え、まるで回転点灯しているかのような動きを魅せるタイプと切り替えが可能
ハロゲンタイプのようにモーターを使用しないので静音。DC2V/DC24V共用
用途
電装/LEDランプ
色
グリーン
質量(g)
92
電流(A)
12V/MAX0.32A、24V/MAX0.20A
コード長さ(m)
3
本体寸法(mm)
約91×62×67
発光色
グリーン
防塵防水性能
IP65相当
起動電圧
DC12V/24V車共用
注意
※回転灯の取り付けは、緊急自動車や道路作業用車両などの特殊な車両を除き、原則として道路運送車両の保安基準で禁止されています。保安基準など自動車関連法には抵触しないようご使用ください