大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/ニッケル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500本)
注文コード
69063216
品番
5X6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
ねじの呼び
M5
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063216
5X6
69129016
5X6
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(28本)
¥
779
税込
¥
857
注文コードが変更になりました