大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/スズコバルト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500本)
注文コード
69063234
品番
5X15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
頭部形状
皿
材質
黄銅
穴の形状
十字穴
表面処理
スズコバルト
ねじピッチ(mm)
0.8
十字穴番号
2
寸法C(mm)
約0.3
寸法K(mm)
2.8
寸法m(mm)
5.1
寸法dk(Φmm)
10
十字穴深さ(mm)
(最大)2.93/(最小)2.38
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063234
5X15
69129025
5X15
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/スズコバルト)
大阪魂
1パック(16本)
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました