大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
ねじの呼び
M12
注文コード
69063295
品番
12X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
45
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
1.75
材質
黄銅
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
皿
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69063295
12X45
69129052
12X45
(+)皿小ねじ(全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂
1パック(1本)
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました