AX7000 M EG Armatex防炎ジャンパー AX7000 日光物産(NIKKO) 69065668

AX7000 M EG Armatex防炎ジャンパー AX7000 日光物産(NIKKO) 69065668
AX7000 M EG Armatex防炎ジャンパー AX7000 日光物産(NIKKO) 69065668

Armatex防炎ジャンパー AX7000

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1着仕様●サイズ:M●着丈×幅(mm):680×470●タイプ:防炎色:アースグリーン●JIS L 1091 E法(LOI値29.8)●材質/仕上:防炎綿●注意:不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。●アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。●原産国:中国●コード番号:364-4875注文コード69065668品番AX7000 M EG
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高い防炎性能を有しています。
洗濯しても防炎効果が持続します。
静電気が発生しにくいです。
溶接、溶断、火気のある現場に。

仕様●サイズ:M●着丈×幅(mm):680×470●タイプ:防炎色:アースグリーン●JIS L 1091 E法(LOI値29.8)●材質/仕上:防炎綿●注意:不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。●アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。●原産国:中国●コード番号:364-4875アズワン品番67-2363-41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする