大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 皿小ねじ
(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10000本)
ねじの呼び
M2
注文コード
69066646
品番
2X3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
3
穴の形状
十字穴
ねじピッチ(mm)
0.4
十字穴番号
1
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
寸法C(mm)
約0.2
頭部形状
皿
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
寸法dk(Φmm)
4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69066646
2X3
69130678
2X3
(+)皿小ねじ(全ねじ(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(54本)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました