※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP4_50 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(04) 1/2 (15A)
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
注文コード
69068503
品番
VP4450-045G-F
参考基準価格(税別)
¥64,570
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
管接続口径
(04) 1/2 (15A)
定格電圧(V)
(5) DC24
ねじの種類
(F) G
仕様
リード線取出し方法:(G) グロメット、オーダーメイド仕様:(-) なし
ポート数
5
配管方法
(0) 横配管