※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
VP4_70 - 大形5ポートソレノイドバルブ/弾性体シール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
(12) 1 1/4 (32A)
(14) 1 1/2 (40A)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(G) グロメット
(T) コンジットターミナル
(D) DIN形ターミナル
ねじの種類
(F) G
(F) G
(N) NPT
切換方式
(2) 2位置ダブル
(1) 2位置シングル
(2) 2位置ダブル
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69068589
品番
VP4270-124D-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥96,700
ポート数
5
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
(2) 2位置ダブル
管接続口径
(12) 1 1/4 (32A)
定格電圧(V)
(4) AC220,50/60 Hz
配管方法
(0) 横配管
ねじの種類
(F) G
仕様
リード線取出し方法:(D) DIN形ターミナル、オーダーメイド仕様:(-) なし