大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の (+)スリムヘッド小ねじ
(+)スリムヘッド小ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400本)
注文コード
69069857
品番
6X8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
頭部形状
スリムヘッド
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
穴の形状
十字穴
表面処理
GB(茶ブロンズ)
ねじピッチ(mm)
1
十字穴番号
2
寸法H(mm)
1.2
寸法D(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69069857
6X8
69132333
6X8
(+)スリムヘッド小ねじ(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
大阪魂
1パック(12本)
¥
559
税込
¥
615
注文コードが変更になりました