NATIONAL SEMICONDUCTOR
NATIONAL SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
NATIONAL SEMICONDUCTORの 能動部品
NATIONAL SEMICONDUCTORの ディスクリート
±300mA 高速バッファ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69071654
品番
LMH6321MR
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SOIC-8(サーマルパッド対応)●動作電圧:5V〜32V●回路数:1回路●SR:1800V/μs●GBW:110MHz●IN NOISEN:動作温度:-40℃〜+125℃●内容:±300mAハイスピードバッファ、出力電流制限機能付
アズワン品番
67-0463-89