460x355x700mm ランドリーバスケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69077814 品番EA951FF-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

バスケットに高さがあるから、洗濯物の出し入れの際に腰への負担が軽減される、高床式の折り畳みランドリーバスケット。
サイドにはポケットがついているのでハンガー等の洗濯小物を収納できます。
高さがあるから洗濯物の出し入れが楽にできます。
洗濯物の持ち運びもスムーズ。
折り畳んでスリムに収納できますバスケットは面ファスナーで広がらないように固定できます。

仕様●容量(L):約35●サイズ(W×D×H)mm:460×355×700●収納時サイズ:約460(W)×40(D)×780(H)mm●耐荷重:バスケット/約5kg ポケット/約1kg●重量:2.85kg●材質:フレーム/スチール(粉体塗装)バスケット/ポリエステル100% 底板/ポリプロピレン アズワン品番65-9327-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする