ST-2A150 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 69078847 ST-2A150 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 69078847 ST-2A150 スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ SUGICO(スギコ) 69078847

スギコ 18-8軽量ステンレスコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69078847 品番 ST-2A150
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

軽量ステンレスコンテナの高さ150mmタイプ
野菜の運搬・保管・洗浄など、幅広い用途に対応
耐久性・耐食性に優れたステンレス製
持ち運びやすい軽さ
積み重ねても安定感抜群
本体と一体の持ちやすい取っ手
高い通気性
水はけの良い形状

材質18-8ステンレス/2B仕上げ 寸法(mm)515×340×H150 質量(kg)1.8 タイプ側面高通気タイプ 板厚(mm)0.6 使用側面10角穴・底Φ8穴
関連資料:※寸法図(0.41MB)
注意
※本製品はコンテナとして製造されています。
※コンテナ以外の目的でのご使用は事故、怪我等を招く恐れがあるので絶対におやめ下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする