STD510PL スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリー SUGICO(スギコ) 69078865 STD510PL スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリー SUGICO(スギコ) 69078865

スギコ 18-8ステンレスコンテナ用ドーリー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69078865 品番STD510PL
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

軽量ステンレスコンテナ専用の台車です。
別売の引掛け棒(DB510PL)と併用することで簡単に移動することができます。
使用耐荷重は120kg以内を推奨いたします。(軽量ステンレスコンテナ(H290)の場合、4段迄)
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。

仕様引掛け穴付 材質SUS304 高さ(mm)170 キャスター(mm)Φ100/自在ナイロン車輪(2輪ストッパー付き) 内寸(mm)492×318
関連資料:※寸法図(0.95MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする