SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の キッチン・調理用品
SUGICO(スギコ)の バット・番重・コンテナ
SUGICO(スギコ)の 番重・コンテナ本体
スギコ 18-8ステンレスコンテナ用台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69078890
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軽量ステンレスコンテナ専用の台車です。
耐食性・耐久性に優れたステンレス製です。
材質
SUS304
高さ(mm)
142
積載荷重(kg)
(均等)200
キャスター(mm)
Φ75/自在ナイロン車輪(2輪ストッパー付き)
内寸(mm)
500×325
関連資料:
※寸法図(0.07MB)