軽いフライパン(IH対応) 30cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69081008 品番DW5631
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

本格調理と扱いやすさを両立!
スピン製法により約20%の大幅な軽量化に成功したフライパン。
柄の長さを短くし、重量バランスを再設計することで使いまわしやすく、重さを感じにくい構造。
底板を厚く、側面を薄くして熱伝導効率を向上。
IH対応。

材質アルミニウム合金・ステンレススチール・フェノール樹脂・ナイロン 寸法(cm)31.2×46.2×9.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする