木目調カトラリー ナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69085181 品番B-5716
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

木目調のカトラリーです。

材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度70℃)、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき 質量(g)52 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする