※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●タイプ:ベアリングロックナット及びロック装置●寸法:24.6126 mm/39.8272 mm x 10.5664mm●内径:24.6126mm●コード番号:209-3930
注文コード69085907
品番N 05
参考基準価格(税別)¥2,740
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
SKF ロックナット及びロック装置は、ベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質