大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
10.9 六角BT(全ねじ(NBI(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
注文コード
69086158
品番
20X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M20
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
長さ(mm)
75
種別
全ねじ
頭部形状
六角
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69086158
20X75
69143332
20X75
10.9 六角BT(全ねじ(NBI(鉄/ユニクロ)
大阪魂
1パック(1個)
¥
789
税込
¥
868
注文コードが変更になりました