商品本体

電池がいらないワイヤレスUSB受信機・発電送信機セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69087387 品番LCW800
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。
USB電源だから広がる設置自由度。
USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。
省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。
電池交換も配線工事も不要。押す力で電力を生み出す自家発電式の送信機。
電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。
誰にでも簡単に取り付けできます。
受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。
送信機は防雨仕様で屋外設置も可能。
デジタルコード方式で混信しません。
設定不要でそのまま使える。

用途
玄関のインターホンとして。
お風呂やお手洗いからの呼び出しに。
居間や寝室、作業部屋に。
その他【選曲可能数】8曲 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)-10〜+40 電源送信機:発電式、受信機:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売) 本体質量(g)送信機:46、受信機:34 コード【IDコード】6万通り(変更不可) 防塵防水性能送信機:IP44 電波到達距離(m)屋外見通し最大:150、屋内見通し最大:75 使用場所【送信機】屋内または屋外【受信機】屋内専用 送信周波数(MHz)315 音量(dB)【受信機】46〜79/m 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)送信機:45×72×23(取付プレート含む)、受信機:35×110×12(プラグを除く) 音量調節【受信機】8段階
取扱説明書:(1.5MB)
注意
※受信機は屋内専用です。
※自動で給電が停止しないタイプのUSB電源をご使用ください。
※受信距離は周囲の環境により変化します。
※増設はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする