商品本体

ワイヤレス 防水型押しボタンUSB受信チャイムセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69087396 品番XP410A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

XP10AとXP400のセットです。
ボタンを押すと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。
用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。
USB電源だから広がる設置自由度。
USB受信機は角度を変えられるから電源ポートの向きを選びません。
省スペース仕様で生活に馴染むスマート受信機。
受信機はUSB電源式で、電池切れの心配が不要。
送信機は防水仕様で屋外設置も可能。
電波を使ったワイヤレス方式で、配線不要。どこでも設置可能。
誰にでも簡単に取り付けできます。
256通りのIDコードで混信防止。

用途
玄関のインターホンとして。
お風呂やお手洗いからの呼び出しに。
居間や寝室、作業部屋に。
仕様ボタンを押すと送信 その他【選曲可能数】64曲 セット内容XP10AとXP400 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)XP10A:-10〜+46、XP400:-10〜+40 スイッチ【電源スイッチ】XP10A:なし、XP400:あり 電源XP10A:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP400:DC5V 500mA以上のUSB-Aポートまたは、専用USBアダプター(別売) 本体質量(g)XP10A:38、XP400:34 表示【受信時】音と光/音/光【送受信ランプ】XP10A:緑ランプが点滅、XP400:赤ランプが点灯 コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定) 電池寿命XP10A:約1年半(1日10回送信、20℃時) 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 使用場所屋内専用 音量(dB)48〜89/m 送受信周波数(MHz)315 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10A:60×70×27(プレート含む)、XP400:35×110×12(プラグ除く) 音量調節【受信機】8段階
取扱説明書:(2.5MB)
注意
※受信機は屋内専用です。自動で給電が停止しないタイプのUSB電源をご使用ください。
※受信距離は周囲の環境により変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする