商品本体

ワイヤレス液晶ディスプレイセンサーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69087405 品番XP780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

XP80とXP700のセットです。
液晶がつくと離れた場所へ【音】と【光】でお知らせします。
用途に合わせて、XPシリーズの豊富なラインナップから自由に増設・組み合わせが可能。
取り付けは液晶ディスプレイにセンサーを貼りつけるだけ。
液晶ディスプレイセンサー送信機感度学習機能付き。
誰にでも簡単に取り付けできます。
256通りのIDコードで混信防止。

用途
テレビドアホンの呼び出しに気づけず困っている方に。
環境音が大きい居間やキッチンでも設置できる。
スマートフォン・タブレットの画面や、センサーが貼り付けられるLEDにも対応。
仕様センサーが反応すると送信 その他【選曲可能数】64曲 セット内容XP80とXP700 材質(本体)ABS 使用温度範囲(℃)-10〜+45 スイッチ【電源スイッチ】XP80:あり、XP700:あり 電源XP80:単4形アルカリ乾電池4本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可、XP700:単3形アルカリ乾電池3本(別売)または専用ACアダプター(別売)併用不可 本体質量(g)XP80:53、XP700:85 表示【受信時】音と光/音/光 センサー光センサー / 学習方式 コード【デジタルID】256通り(記号-番号スイッチで設定) 電池寿命XP80:約1年半(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6か月(1日10回送信、20℃時) 電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90 使用場所屋内専用 音量(dB)45〜90/m 送受信周波数(MHz)315 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP80:150×34×18、XP700:90×91×32 音量調節8段階
取扱説明書:(1.49MB)
注意
※センサー感度は設置する場所や感知対象により変動します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする