商品単体画像

FCJ12100 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO 69087439 FCJ12100 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO 69087439 FCJ12100 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO 69087439 FCJ12100 12Vプロ用ジャンプス ターター MTO 69087439

12Vプロ用ジャンプス ターター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69087439 品番FCJ12100
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

12V専用のジャンプスターターです。
最大で1500Aもの電流を出力できます。
過充電や逆流、逆接続やショートに対しての保護回路もあるので安全に使用できます。
発火しないリン酸鉄リチウムバッテリーを使用している為、安心して使用できます。

付属品収納ケース、ACアダプター(5V-3A)、USBケーブル(USAB-A to USB-C)、USBケーブル(USB-C to USB-C) 質量(g)575 使用温度範囲(℃)-20〜60 出力【DC】12V / USB1の場合5V/2.4A 、USB2の場合5V/1A 保護回路過充電、逆流、過電流、逆接続、ショート 充電時間(時間)3 バッテリー容量(mAh)12000 サイズ(mm)175×92.5×45.5 充電可能回数1000 ピーク電流(A)1500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする