パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
食洗対応塗箸22.5cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69092531
品番
LA-175
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
食洗器対応のお箸です。日本製
材質
表面塗装:ポリエステルウレタン塗装、素地:天然竹
色
スレッド レッド
質量(g)
58
本体寸法(全長×高さ)(mm)
225×10