パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
鉄炎の技 玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
69092549
品番
HC-1028
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
鉄製で熱伝導が良く、焼きムラが少ない。
現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です。
オール熱源対応。
材質
表面加工/シリコーン樹脂塗装、本体:鉄、取っ手:天然木
質量(g)
544
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
365×85×130