大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の その他小ねじ
四角BT(全ねじ)JIS規格(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
69095312
品番
12X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
長さ(mm)
20
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
四角
ねじの呼び
M12
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69095312
12X20
69152493
12X20
四角BT(全ねじ)JIS規格(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(1個)
¥
449
税込
¥
494
注文コードが変更になりました