ペット対応 クッションフロア ラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(cm)182×180 オーク 注文コード69100328 品番700040492
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は寸法・色24種類から選べます 他の種類を見る

表面のコーティングによりワックスいらずでお手入れ簡単!

用途防滑性・耐久性を備え傷がつきにくく、通常のクッションフロアより厚みがあり適度なクッション性でペットの足腰への負担を軽減します。抗菌・抗ウイルス機能付きで衛生面も安心。約182cm幅のラグサイズで広々使いやすく、カットもできるため必要な場所に応じてお使いいただけます。 付属品滑り止めシール8枚組 厚さ(mm)2.3 オーク 備考【ホットカーペット】対応、【洗濯】不可 寸法(cm)182×180 機能防炎、抗菌、防カビ、抗ウイルス 滑り止め効果付属シール付き 組成表面:塩化ビニル 、 裏面:ガラス繊維不織布
注意
※表面形状によって数値が異なります。※ペットの個体差により、C.S.R.D値に優れた床材でもペットが滑る場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする