ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 木造住宅接合金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 短冊・ひら・金折り金物
DH釘止め短冊330
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69102847
品番
10177176
参考基準価格(税別)
¥461
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ZAM(R)鋼板で厚さ1.2mmの薄型です。
横架材互の接合に。
仕様
●寸法(mm)d:70●全長(mm):330●高耐食溶融メッキ●材質/仕上:ZAM(MSM-DZC90)、高耐食溶融めっき鋼板●原産国:中国●コード番号:858-6101
アズワン品番
67-2216-72