クリナップ
クリナップの キッチン・調理用品
クリナップの キッチンラック・キッチン小物収納
クリナップの キッチンバスケット
アイエリア吊戸棚(調味料棚タイプ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
間口(mm)
30
仕様
ステンレスパイプ、S字フック6個付き
注文コード
69104826
品番
SDNF30L
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
間口・仕様
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ステンレスパイプ、S字フック6個付き
高さ(mm)
400
奥行(mm)
300
間口(mm)
30
対応
不燃:右側面
関連資料:
図面(0.27MB)