ROB-12779 EasyDriver - Stepper Motor Driver SPARKFUN 69105875

EasyDriver - Stepper Motor Driver

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
内容量1個注文コード69105875品番ROB-12779
参考基準価格(税別)¥6,030販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:モーター●項目4:ドライバー●項目5:A3967アズワン品番67-0455-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする